Références
Festo :QSMT-M5-4
Rubix :0326-2180540
Fabricant :153354
EAN :4052568011345

Résumé technique
| Matière | pbt/pom/nbr/acier inoxydable hautement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | m5 |
Détails articles : RACCORD EN T QSMT-M5-4 ENFICHABLE QUICK STAR 153354
Raccord instantané en T QSMT-M5-4 orientable à 360°, filetage mâle avec hexagone extérieur. Taille=Mini, Taille nominale=2,2 mm, Type de joint sur le goujon fileté=Bague d'étanchéité, Position de montage=Toute, Taille du récipient=10
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | pbt/pom/nbr/acier inoxydable hautement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | m5 |
| Profil | mini |
| Raccordement 2 | 4 mm |
| Température maxi | 80 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,40 € HT
/ 10 unités
72,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours