Références
Festo :LCK-1/4-PK-9
Rubix :0326-2203281
Fabricant :11452
EAN :4052568021153

Détails articles : RACCORD RAPIDE COUDE LCK-1/4-PK9 11452
Raccord rapide coudé LCK-1/4-PK-9 orientable avec deux bagues d’étanchéité. Diamètre nominal=8 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Bague d'étanchéité, Position de montage=indifférent, Raccord pneumatique 1=Filetage G1/4, Raccord pneumatique 2=pour raccord cannelé diamètre interne 9 mm avec écrou
Informations techniques
Attributs
| Matière | zinc injecté |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 1/4 in |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
191,20 € HT
/ 10 unités
229,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours