Raccord instantané pneumatique Festo NPQH-L-G14-Q10-P10
Raccord en L emboîtable
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :NPQH-L-G14-Q10-P10
Rubix :0326-2566027
Fabricant :578285
EAN :4052568059880

Détails articles : RACCORD COUDE NPQH -L-G14-Q10-P10 0
Raccord coudé NPQH-L-G14-Q10-P10 Taille=Standard, Diamètre nominal=8,5 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Bague d'étanchéité, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=10
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton nickelé |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 1/4 |
| Profil | npqh-l |
| Raccordement 2 | 8,5 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,40 € HT
/ 10 unités
91,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours