Raccord instantané pneumatique SMC KQ2F06-01A1

Connecteur femelle - KQ2F

Voir les informations techniques

Références

SMC :KQ2F06-01A1
Rubix :0338-2250027
Fabricant :KQ2F06-01A1
RACCORD INSTANTANE SERIE KQ2 KQ2F06-01A1

Résumé technique

Matièrec3604, pbt, pp, acier inoxydable 303
Raccordement 16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD INSTANTANE SERIE KQ2 KQ2F06-01A1


Raccord à une touche, matériau PBT à usage généralTubes applicables de Ø 2 à Ø 16Tarifs, tailles : M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 à 1/2Pression de fonctionnement : -100 kPa à 1 MPaTempérature du fluide : -5 à 60 °C, eau : 0 à 40 °CAvec produit d'étanchéité.

Points forts

Connecteur femelle.Diamètre extérieur du tube applicable : ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.Taille de l'orifice applicable : M3, M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 10-32 UNF.

Informations techniques


Attributs
Matièrec3604, pbt, pp, acier inoxydable 303
Raccordement 16 mm
Profilkq2
Raccordement 2r 1/8 in
Température maxi60 °C
46,00 HT
/ 10 unités
55,20 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours