Raccord instantané pneumatique Festo QSR-M5-6

Raccord

Voir les informations techniques

Références

Festo :QSR-M5-6
Rubix :0326-2179599
Fabricant :153527
EAN :4052568035051
RACCORD TOURNANT QSR-M5-6 153527

Résumé technique

Matièrepbt (boîtier);pom (bague de libération);nbr (joint);acier inoxydable à alliage élevé (griffe de retenue du tube)
Raccordement 1uitwendige schroefdraad m5
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD TOURNANT QSR-M5-6 153527


Raccord tournant QSR-M5-6 Pivotant à 360°, avec roulement à billes, filetage avec tête hexagonale. Taille=Standard, Diamètre nominal=1,6 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Bague d'étanchéité, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=1
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrepbt (boîtier);pom (bague de libération);nbr (joint);acier inoxydable à alliage élevé (griffe de retenue du tube)
Raccordement 1uitwendige schroefdraad m5
Profilstandard
Raccordement 26
Température maxi60 °C
Diamètre tube6 mm
31,82 € HT
/ unité
38,18 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours