Raccord instantané pneumatique Festo KM-22-B

Raccord cannelé

Voir les informations techniques

Références

Festo :KM-22-B
Rubix :0326-2579716
Fabricant :13694
EAN :4052568066086
CONNECTEURMULT.P.TUY KM-22-B

Résumé technique

Raccordement 1for tube od 3 mm / 4 mm / 6 mm (with sockets kdv-pk-... to be ordered separately)
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CONNECTEURMULT.P.TUY KM-22-B


Connecteur multiple pour tuyaux KM-22-B Diamètre nominal=4 mm, Pression de service=-0,95 - 8 bar, Fluide de service=Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note sur le fluide de commande et de pilotage=Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur), Température du fluide=-10 - 60 °C

Informations techniques


Attributs
Raccordement 1for tube od 3 mm / 4 mm / 6 mm (with sockets kdv-pk-... to be ordered separately)
Raccordement 2for tube od 3 mm / 4 mm / 6 mm (with sockets kdv-pk-... to be ordered separately)
86,16 € HT
/ unité
103,39 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours