Références
SMC :KQ2L10-04NP
Rubix :0338-2502960
Fabricant :01162761

Détails articles : RACCORD INSTANTANE SERIE KQ2
Les raccords KQ2 à simple pression, métriques et en pouces, sont disponibles dans une grande variété de tailles, de styles de corps et de types de filets. La garniture spécialement conçue assure une étanchéité positive sous pression sans réduire le débit comme c'est souvent le cas avec les raccords à compression. Le collier de déblocage KQ2 libère à la fois le mandrin et la pince de serrage afin d'assurer une faible force de déconnexion pour faciliter le retrait du tube.
Points forts
-Accepte les tubes en nylon et en uréthane
Applicable aux applications de vide et de pression positive
Le collier de déverrouillage permet de retirer facilement le tube sans l'endommager
Pression de vide maximale de 1,0 MPa
Applicable aux applications de vide et de pression positive
Le collier de déverrouillage permet de retirer facilement le tube sans l'endommager
Pression de vide maximale de 1,0 MPa
Informations techniques
Attributs
| Matière | c3604, pbt |
|---|---|
| Raccordement 1 | 10 mm |
| Profil | kq2 |
| Raccordement 2 | r 1/2 in |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,05 € HT
/ 5 unités
60,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours