Raccord instantané pneumatique Festo QST-12-10-20

Connecteur en T à emboîter

Voir les informations techniques

Références

Festo :QST-12-10-20
Rubix :0326-2579464
Fabricant :130823
EAN :4052568025434
UNION EN T QST-12-10-20

Résumé technique

Matièrepbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 112 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : UNION EN T QST-12-10-20


Union en T QST-12-10-20 à réduction. Taille=Standard, Diamètre nominal=6,1 mm, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=20, Conception=Principe push-pull
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrepbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 112 mm
Profilstandard
Raccordement 210 mm
Température maxi80 °C
190,00 € HT
/ 20 unités
228,00 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours