Références
Festo :QSH-12-8
Rubix :0326-2579521
Fabricant :130627
EAN :4052568023843

Résumé technique
| Matière | pbt (boîtier);pom (bague de déclenchement) |
|---|---|
| Raccordement 1 | 12 mm |
Détails articles : UNION MALE QSH-12-8
Manchon à emboîter QSH-12-8 Reducing. Taille=Standard, Diamètre nominal=4,9 mm, Position de montage=N'importe laquelle, Taille du récipient=10, Structure de conception=Push/pull principle
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | pbt (boîtier);pom (bague de déclenchement) |
|---|---|
| Raccordement 1 | 12 mm |
| Profil | qsh |
| Raccordement 2 | 8 mm |
| Température maxi | 80 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,70 € HT
/ 10 unités
76,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours