Raccord instantané pneumatique Festo CQ-1/2-22H

Raccord à emboîter

Voir les informations techniques

Références

Festo :CQ-1/2-22H
Rubix :0326-2579905
Fabricant :177710
EAN :4052568038595
RACCORD ENFICHA CQ-1/2-22H

Résumé technique

Matièrepom (boîtier);nbr (joint);pom (bague de déverrouillage);acier inoxydable fortement allié (griffe de retenue du tube)
Raccordement 1g 1/2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD ENFICHA CQ-1/2-22H


Raccord enfichable CQ-1/2-22H pour débits élevés. Diamètre nominal=12,15 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Bague d'étanchéité, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=1, Conception=Principe push-pull

Informations techniques


Attributs
Matièrepom (boîtier);nbr (joint);pom (bague de déverrouillage);acier inoxydable fortement allié (griffe de retenue du tube)
Raccordement 1g 1/2
Raccordement 222
12,51 € HT
/ unité
15,01 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours