Références
Festo :QS-V0-1/8-8
Rubix :0326-2180628
Fabricant :160501
EAN :4052568035501

Résumé technique
| Matière | pbt renforcé (boîtier) ; laiton (tourillon vissé) |
|---|---|
| Raccordement 1 | r 1/8 |
Détails articles : RACCORD INST IGNIFUGE LN DROIT FILET LN M1/8 CO TUBE 8
Raccord enfichable QS-V0-1/8-8 Filetage avec tête hexagonale. Diamètre nominal=5 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Revêtement, Conception=Principe push-pull, Pression de service plage de température complète=-0,95 - 10 bar, Fluide de service=(* Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Eau conforme à la déclaration du fabricant sur www.festo.com)
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | pbt renforcé (boîtier) ; laiton (tourillon vissé) |
|---|---|
| Raccordement 1 | r 1/8 |
| Profil | standard |
| Raccordement 2 | 8 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
102,30 € HT
/ 10 unités
122,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours