Références
Festo :NPQM-LH-G18-Q8-P10
Rubix :0326-2567280
Fabricant :558831
EAN :4052568055639

Résumé technique
| Matière | laiton nickelé (boîtier) ; nbr (joint) |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 1/8 |
Détails articles : RACCORD COUDE NPQM -LH-G18-Q8-P10 0
Raccord coudé NPQM-LH-G18-Q8-P10 Taille=Standard, Diamètre nominal=6,5 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Bague d'étanchéité, Conception=Principe push-pull, Pression de service plage de température complète=-0,95 - 16 bar
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton nickelé (boîtier) ; nbr (joint) |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 1/8 |
| Profil | standard |
| Raccordement 2 | 8 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
91,40 € HT
/ 10 unités
109,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours