Raccord instantané pneumatique Festo TCK-1/4-PK-4

T Connecteur rapide

Voir les informations techniques

Références

Festo :TCK-1/4-PK-4
Rubix :0326-2580179
Fabricant :4487
EAN :4052568018931
RACCORD RAPIDE EN T TCK-1/4-PK-4 4

Résumé technique

Matièrezinc moulé sous pression (boîtier);aluminium (écrou)
Raccordement 1g 1/4

Détails articles : RACCORD RAPIDE EN T TCK-1/4-PK-4 4


Raccord rapide en T TCK-1/4-PK-4 orientable avec deux bagues d’étanchéité. Diamètre nominal=2,9 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Bague d'étanchéité, Position de montage=indifférent, Raccord pneumatique 1=Filetage G1/4, Raccord pneumatique 2=pour raccord cannelé diamètre interne 4 mm avec écrou

Informations techniques


Attributs
Matièrezinc moulé sous pression (boîtier);aluminium (écrou)
Raccordement 1g 1/4
197,60 € HT
/ 10 unités
237,12 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours