Raccord enfichable - Connecteur Camozzi 7580 12

RACCORD 7580

Voir les informations techniques

Références

Camozzi :7580 12
Rubix :3294-2302705
Fabricant :54-7580-1200
RACCORD INSTANTANE PLASTIQUE UNION TUBE 12

Résumé technique

Raccordement 112
Matièretechnopolymere
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD INSTANTANE PLASTIQUE UNION TUBE 12


Matériaux : corps technopolymère, insert laiton, pince laiton nickelé, joint torique NBR
Raccordement : Gaz cylindrique ISO-228 ( BSP )
Pression : min. - 0,9 bar, max. 16 bar ( voir tube )
Tube utilisé : PA 6, 11, 12 - PE - PU
Diamètre : ø 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 16.
Fluide : Air comprimé Température : -20° - 60°C

Informations techniques


Attributs
Raccordement 112
Matièretechnopolymere
Longueur39,5 mm
Température mini-20 °C
Raccordement 212
Température maxi60 °C
Pression de service16 bar
Diamètre extérieur du tube métrique12 mm
Diamètre extérieur du tube 2 métrique12 mm
4,81 HT
/ unité
5,77 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h