Disque abrasif Norton 66261030655

Rapid Strip - Disques Rapid Strip avec support

Voir les informations techniques

Références

Norton :66261030655
Rubix :0059-0595820
EAN :8711479582523
DISQUE COMPR. BEARTEX RAP. R4101 S/PLAT FIBRE F27 125X13X22,2

Résumé technique

Diamètre127 mm
Graingrossière

Détails articles : DISQUE COMPR. BEARTEX RAP. R4101 S/PLAT FIBRE F27 125X13X22,2


Les disques Rapid Strip sont fabriqués avec des fibres synthétiques épaisses et résistantes et un abrasif en carbure de silicium extra grossier.
La construction ouverte du disque permet une coupe rapide avec très peu de charge.
Plus sûrs que les outils à poils métalliques, les disques Rapid Strip conviennent à de nombreux secteurs d'activité.

Informations techniques


Attributs
Diamètre127 mm
Graingrossière
220,40 HT
/ 10 unités
264,48 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (30) jours