Tuyau flexible Festo PUN-H-10X1,5-NT-300
PUN Tuyau calibré à l'extérieur
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :PUN-H-10X1,5-NT-300
Rubix :0326-2547384
Fabricant :558267
EAN :4052568054144

Résumé technique
| Diamètre intérieur | 7 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 10 mm |
| Couleur | naturel |
Détails articles : TUYAU PLASTIQUE PUN-H-10X1,5-NT-300
Tuyau plastique PUN-H-10X1,5-NT-300 agréé pour l'agroalimentaire. (résistant à l'hydrolyse). Diamètre extérieur=10 mm, Rayon de courbure important pour le débit=52 mm, Diamètre intérieur=7 mm, Rayon de courbure min.=28 mm, Pression de service en fonction de la température=-0,95 - 10 bar
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 7 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 10 mm |
| Couleur | naturel |
| Matière | polyuréthane thermoplastique (tpe-u), à base d'éther |
| Longueur du rouleau | 300 m |
| Pression mini de service | -0,95 bar |
| Température mini | -35 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
789,00 € HT
/ 300 mètres
946,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours