Références
Alfaflex :TAC2534020
Rubix :2969-2231690
EAN :3422562571342


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 34 mm |
| Couleur | noir |
Documents
Détails articles : TUYAU BP15 AIR COMPRIME SBR NOIR 25X34 UE20
Tube : SBR/NR noir - Renforcement : Trame textile - Revêtement : SBR/NR noir - Ne résiste pas aux hydrocarbures
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 34 mm |
| Couleur | noir |
| Matière | sbr |
| Longueur du rouleau | 20 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
221,40 € HT
/ 20 mètres
265,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours