Références
Mecaline :853577
Rubix :C600-2176914
EAN :3660338096532


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 8 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 10 mm |
| Couleur | naturel |
Documents
Détails articles : TUBE PA 10X8 TRANSPARENT UE100 METRES
Tubes MECALINE en polyamide fabriqués à partir de polyamides à longue chaîne haute performance pour les applications industrielles et automobiles. Large compatibilité chimique. Résistant à de nombreux liquides agressifs. Excellence des qualités mécaniques.
Plage de température : de -60°C à +130°C
Tube 10x8 COLOURLESS roller 100m
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 8 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 10 mm |
| Couleur | naturel |
| Matière | pa |
| Longueur du rouleau | 100 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
227,78 € HT
/ unité
273,34 € TTC

- Livraison habituellement sous (31) jours