Veste workwear Mascot 22585-608-010 XS, Taille : XS | Couleur : Marine | Matière principale : Polyester
Pull
Voir les informations techniquesRéférences
Mascot :22585-608-010 XS
Rubix :M099-6243325
Fabricant :22585-608-010 XS
EAN :5715411005982

Détails articles : PULL POLZIP CUSTOMIZED XS MARINE FONCE
Coupe moderne. Catégorie de lavage C2 selon la norme ISO 6330 à 40 °C. Autres coloris possibles.
Pull polaire zippé : 89 % polyester recyclé/ 11 % élasthanne 360 g/m².
Hydrofuge. Col montant. Fermeture zippée. Poches latérales. Poches intérieures. Bande élastique au niveau des poignets et du bord inférieur.
Pull polaire zippé : 89 % polyester recyclé/ 11 % élasthanne 360 g/m².
Hydrofuge. Col montant. Fermeture zippée. Poches latérales. Poches intérieures. Bande élastique au niveau des poignets et du bord inférieur.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | marine |
|---|---|
| Taille | xs |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,38 € HT
/ unité
97,66 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
