Pull Coverguard 5ORC55000L, Taille : L | Couleur : Gris | Matière principale : Softshell
Pull softhshell ORCKAS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Coverguard :5ORC55000L
Rubix :4886-6210464
EAN :5450564055025



Documents
Détails articles : SWEAT SOFTSHELL ORCKA T.L GRIS CHINE CLAIR
Softshell: Molleton 70% CO/30% PES + TPU membrane + fausse fourrure 520g/m² Imperméabilité: 3 000 mm Respirabilité: 3 000g/m²/24h Col montant zippé Coudes renforcés en Oxford Poignets et ceinture élastiqués en bord-côte Accès pour marquage EN 14058 en cours.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | gris |
|---|---|
| Taille | l |
| Matière principale | softshell |
| Couleur secondaire | noir |
| Grammage | 520 g/m² |
| Matière | softshell |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,36 € HT
/ unité
102,43 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
