Pull Coverguard 5PPONXL, Taille : XL | Couleur : Noir | Matière principale : Polyester
Polaire basic
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Coverguard :5PPONXL
Rubix :4886-6088417
EAN :3435245506845

Documents
Détails articles : PULL POLAIRE NOIR COL BOUTON TXL
Matière extérieure polaire 100 % polyester 340 g/m², fermeture par boutons pressions, 2 poches (poches sur le côté), col droit montant, manches terminées par poignets droits ourlés élastiques, bas droit avec légère ouverture latérale
Points forts
Vêtement chaud, col montant, poignets élastiques, légère ouverture latérale, marquage possible
Informations techniques
Attributs
| Couleur | noir |
|---|---|
| Taille | xl |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | polaire polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,21 € HT
/ unité
60,25 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours
