Pull Coverguard 5PANNS, Taille : S | Couleur : Noir | Matière principale : Laine
Pull angara polaire, 350g/m², noir
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Coverguard :5PANNS
Rubix :4886-6088411
EAN :3435245505480

Documents
Détails articles : PULL POLAIRE ANGARA TS COL ZIP NOIR
Laine polaire 100 % polyester 380 g/m², anti-pilling, fermeture à glissière en plastique avec curseur en métal jusqu’en haut du col, col camionneur doublé acrylique grosses côtes, manches montées terminées par poignets élastiques acrylique bord côte
Points forts
Vêtement chaud, glissière jusqu’en haut du col, col doublé, marquage possible, poignets élastiques, bas élastiques, 2 poches pratiques
Informations techniques
Attributs
| Couleur | noir |
|---|---|
| Taille | s |
| Matière principale | laine |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | laine polaire polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,00 € HT
/ unité
70,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours
