Pull-over CONCEPT Tricots Bonnemaille 301 7PEC8 1 - T3XL, Taille : 3XL | Couleur : Marine | Matière principale : Polyamide
Pull-over camioneur 301 7PEC8
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
CONCEPT Tricots Bonnemaille :301 7PEC8 1 - T3XL
Rubix :6744-6136162
EAN :3000000561737

Documents
Détails articles : PULL COL CAMION. 301 7PEC8 3XL BLEU MARINE NON FEU 1
Maille perlée chevalée Jauge 8. Bords-côtes 1/1 Double. Non Feu EN ISO 11612. Antistatique EN1149-5. Protection Arc Électrique CEI 61482-2 Classe 1. Renforts coudes & épaules en tissu Non Feu. Composition : 68% Laine Peignée / 30% Aramide / 2% Antistatique - Laine traitée HERCOSETT SUPERWASH pour éviter le retrait au lavage. Couleur : Marine (1). Normes : EN ISO 11612 A1, B1, C1.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | marine |
|---|---|
| Taille | 3xl |
| Matière principale | polyamide |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | laine / aramide / antistatique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
263,84 € HT
/ unité
316,61 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
