Pull-over CONCEPT Tricots Bonnemaille ECOFIRST-NOIR -T3XL, Taille : 3XL | Couleur : Noir | Matière principale : Polyester
Pull col rond ecofirst
Voir les informations techniquesRéférences
CONCEPT Tricots Bonnemaille :ECOFIRST-NOIR -T3XL
Rubix :6744-6192019
Fabricant :ECOFIRST-NOIR -T3XL

Détails articles : PULL COL ROND ECOFIRST NOIR FIL POLYESTER RECYCLE T.3XL
Pull col rond uni. Maille plate Jauge 12. Col double. Bords-côtes simples 2x1 corps et poignets. Confort thermique et thermorégulation naturelle. Longévité des coloris : lavage ménager à 60° (sans boulochage) et lavage industriel possible à 75° (sans retrait). Fil de conception recyclée : fabriqué à partir d’un fil issu de la récupération des bouteilles plastiques (PET). Ce fil est fabriqué en Europe sous le standard OEKOTEX 100 qui garantit une totale innocuité des teintures. Conditionnement : papier kraft recyclé et recyclable.
Points forts
Composition : 100 % polyester recyclé
Informations techniques
Attributs
| Couleur | noir |
|---|---|
| Taille | 3xl |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | 100% polyester recyclé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,05 € HT
/ unité
98,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
