Pull-over Tricorp 301701BlackS, Taille : S | Couleur : Noir | Matière principale : Coton
SWEAT REWEAR
Voir les informations techniquesRéférences
Tricorp :301701BlackS
Rubix :0496-6204317
EAN :8718326541184






Détails articles : SWEAT REWEAR NOIR TS
Le Sweat Rewear fait partie de la ligne Rewear : un ensemble de vêtements qu’est entièrement durable et circulaire. Ce sweat est fabriqué à 60% de coton biologique et 40% de polyester recyclé. L’usage de polyester recyclé au lieu de polyester vierge pourrait provoquer un changement léger au niveau de la teinte du vêtement. Ce sweat est l’équivalent circulaire de notre fameux S280, 301008. Le sweat rewear est disponible en quatre couleurs audacieuses et dispose d’un grammage de 280 g / m2. Le revêtement Fleece à l’intérieur rend le Sweat plus confortable. Ce Sweat est disponible dans une large gamme de taille qui s'étend de XS à 5XL.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | noir |
|---|---|
| Taille | s |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Coupe | unisexe |
| Matière | 60% coton bio / 40% polyester recyclé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,53 € HT
/ unité
73,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours
