Pièce détachée masque de soudage 3M 526010

Protections externes 3M Speedglas

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :526010
Rubix :2771-6292475
Fabricant :7100104142
EAN :04054596190733
ECRAN DE PROTECTION EXTERNE 3MSPEEDGLAS, 9100, STANDARD,

Résumé technique

Typeplaque de protection extérieure

Documents

Détails articles : ECRAN DE PROTECTION EXTERNE 3MSPEEDGLAS, 9100, STANDARD,


Protégez votre filtre de soudage Speedglas série 9100 contre les étincelles et les projections avec la plaque de protection extérieure 3M™ Speedglas™ 9100, 526010. Notre pièce de rechange remplace votre plaque de protection d’origine si elle devient usée ou endommagée. Nettoyez régulièrement avec un chiffon doux et remplacez si des piqûres ou des rayures apparaissent. L’absence d’utilisation d’une plaque de protection extérieure avec le filtre annule la garantie si des étincelles ou des projections contaminent le verre. Chaque paquet contient 200 pièces.
La plaque de protection extérieure standard Speedglas 9100 est conçue pour protéger le filtre des étincelles et des éclaboussures. La non-utilisation de la protection extérieure avec le filtre a pour effet d'annuler la garantie, au cas où le verre est contaminé par des étincelles ou des éclaboussures. Lot de 200.

Points forts

Pièce de rechange pour la plaque de protection d'origine si des trous ou des rayures se produisent. Pour une sécurité et un confort maximum, prenez l'habitude de vérifier régulièrement votre équipement. Remplacez les pièces usées ou endommagées. À nettoyer régulièrement à l’aide d’un chiffon doux et à remplacer en cas de piqûres ou de rayures.

Applications

Utilisation pour les applications de soudage

Informations techniques


Attributs
Typeplaque de protection extérieure
730,73 € HT
/ paquet
876,88 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours