Pièce détachée masque de soudage 3M 164009
Protection tête en TecaWeld 164009
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :164009
Rubix :2771-6059795
Fabricant :7000028006
EAN :7319571640090



Documents
Détails articles : PROTECTION TETE TECAWELD (BOITE DE 1)
Cette housse de protection 3M™ Speedglas™ offre une solution pratique pour protéger les zones sensibles de la tête et du cou contre les rayons UV, les étincelles et les éclaboussures. Compatible avec les cagoules de soudage 3M™ Speedglas™ série 9002NC, elle est idéale pour les environnements exigeants.
Caractéristiques :
Cette housse de protection se distingue par sa conception innovante et sa polyvalence. Fabriquée avec du textile ignifugé, elle protège les zones critiques telles que le sommet de la tête, le cou et les épaules. Sa conception ergonomique garantit un ajustement parfait avec les cagoules de soudage 3M™ Speedglas™, assurant une intégration fluide et une couverture maximale. Idéale pour les tâches de soudage ou de meulage intensifs, cette housse répond aux besoins des professionnels recherchant sécurité et confort tout au long de la journée. En plus de son étendue de protection, elle est conçue pour une durabilité exceptionnelle grâce à l'utilisation de matériaux retardateurs de flamme.
Spécifications:
• Type de produit : cagoules
• Type de pièce : accessoire
• Matériau : tissu retardateur de flamme
• Compatibilité : cagoules de soudage 3M™ Speedglas™ série 9002NC
• Couleur : noir
• Quantité par boîte : 10 unités
• Série compatible : 9000, Speedglas 100, Speedglas 9002NC, Visor DIN 5
Informations sur la marque:
3M combine plus d’un siècle d’expérience avec une forte orientation vers la technologie et la durabilité. La marque fournit une gamme diversifiée de produits, allant des équipements de protection individuelle aux rubans adhésifs, en passant par les produits de signalisation et de sécurité routière. Grâce à une équipe de chercheurs dévoués et un portefeuille conséquent de brevets, 3M continue d’innover pour répondre aux besoins des professionnels de la construction, de l’automobile, et bien d’autres secteurs.
Caractéristiques :
Cette housse de protection se distingue par sa conception innovante et sa polyvalence. Fabriquée avec du textile ignifugé, elle protège les zones critiques telles que le sommet de la tête, le cou et les épaules. Sa conception ergonomique garantit un ajustement parfait avec les cagoules de soudage 3M™ Speedglas™, assurant une intégration fluide et une couverture maximale. Idéale pour les tâches de soudage ou de meulage intensifs, cette housse répond aux besoins des professionnels recherchant sécurité et confort tout au long de la journée. En plus de son étendue de protection, elle est conçue pour une durabilité exceptionnelle grâce à l'utilisation de matériaux retardateurs de flamme.
Spécifications:
• Type de produit : cagoules
• Type de pièce : accessoire
• Matériau : tissu retardateur de flamme
• Compatibilité : cagoules de soudage 3M™ Speedglas™ série 9002NC
• Couleur : noir
• Quantité par boîte : 10 unités
• Série compatible : 9000, Speedglas 100, Speedglas 9002NC, Visor DIN 5
Informations sur la marque:
3M combine plus d’un siècle d’expérience avec une forte orientation vers la technologie et la durabilité. La marque fournit une gamme diversifiée de produits, allant des équipements de protection individuelle aux rubans adhésifs, en passant par les produits de signalisation et de sécurité routière. Grâce à une équipe de chercheurs dévoués et un portefeuille conséquent de brevets, 3M continue d’innover pour répondre aux besoins des professionnels de la construction, de l’automobile, et bien d’autres secteurs.
Points forts
• Protection étendue : protège les zones non couvertes par les cagoules standard contre les rayons UV, les étincelles et les éclaboussures.
• Confort supérieur : matériaux de qualité pour une utilisation prolongée sans inconfort.
• Facilité d’installation : conception compatible avec les cagoules 3M™ Speedglas™ pour une mise en place rapide.
• Durabilité : matériaux retardateurs de flamme ou cuir pour une protection longue durée dans les environnements exigeants.
• Polyvalence : idéal pour diverses applications professionnelles dans les secteurs industriels.
• Confort supérieur : matériaux de qualité pour une utilisation prolongée sans inconfort.
• Facilité d’installation : conception compatible avec les cagoules 3M™ Speedglas™ pour une mise en place rapide.
• Durabilité : matériaux retardateurs de flamme ou cuir pour une protection longue durée dans les environnements exigeants.
• Polyvalence : idéal pour diverses applications professionnelles dans les secteurs industriels.
Applications
• Meulage dans des environnements à haut risque.
• Réparation et traitement des métaux.
• Soudage intensif dans des conditions extrêmes.
• Ponçage et exploitation de machines industrielles.
• Réparation et traitement des métaux.
• Soudage intensif dans des conditions extrêmes.
• Ponçage et exploitation de machines industrielles.
Informations techniques
Attributs
| Type | protection tête |
|---|---|
| Matière | textile ignifugé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,21 € HT
/ unité
96,25 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours