Pièce détachée masque de soudage 3M 523010
Protection frontale pour cagoule de soudage 3M Speedglas
Voir les informations techniquesRéférences
3M :523010
Rubix :2771-6292403
Fabricant :7100104141
EAN :04054596190757
Détails articles : PLAQUE TRANSPARENTE POUR VISIERES DE SOUDAGE 3M, 9100,
Protégez-vous des étincelles et des projections de soudage avec les visières et écrans de soudage transparents 3M™. Ces visières et écrans transparents de remplacement sont conçus pour remplacer les pièces piquées, rayées ou autrement usées ou endommagées de diverses gammes de nos produits de protection pour le soudage. Prolongez la durée de vie de votre équipement en le vérifiant régulièrement. Les écrans de visière et les écrans doivent être remplacés lorsqu’ils sont rayés, piqués ou trop sales pour être nettoyés. Nettoyez régulièrement avec un mouchoir ou un chiffon non pelucheux, tel que la lingette de nettoyage 3M™
Protection de visière de rechange (standard) pour les casques de soudage Speedglas 9100 FX, 9100 FX-Air et 9100 MP. Lot de 100.
Points forts
Pièce de rechange pour la protection de visière d'origine si des piqûres ou des rayures se produisent. Pour une sécurité et un confort maximum, prenez l'habitude de vérifier régulièrement votre équipement. Remplacez les pièces usées ou endommagées. À nettoyer régulièrement à l’aide d’un chiffon doux et à remplacer en cas de piqûres ou de rayures.
Informations techniques
Attributs
| Type | visière de soudage |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 296,27 € HT
/ paquet
1 555,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours