Escabeau à simple accès Tubesca-Comabi 2376006, Hauteur de travail maximale: 3.42 m | Nombre d'échelons: 6
Probat
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tubesca-Comabi :2376006
Rubix :0750-7037031
EAN :3178740025403




Résumé technique
| Nombre d'échelons | 6 |
|---|---|
| Hauteur de travail maximale | 3,42 m |
| Poids | 14,5 kg |
Documents
Détails articles : MARCHEPIED PROBAT 6 MARCHES HAC 3,33M POIDS 14,5KG
Le MCP surdimensionné !,Sécurité,Système de pliage breveté,Liaisons indéformables brevetées,Confort,Marches de 100mm,Repose pieds de 390 x 382mm extrudé,Porte outils en Aluminium avec porte sceau intégré
Points forts
Le MCP surdimensionné !, Sécurité, Système de pliage breveté, Liaisons indéformables brevetées, Confort, Marches de 100mm, Repose pieds de 390 x 382mm extrudé, Porte outils en Aluminium avec porte seau intégré,
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'échelons | 6 |
|---|---|
| Hauteur de travail maximale | 3,42 m |
| Poids | 14,5 kg |
| Hauteur de plate-forme | 1,43 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
815,95 € HT
/ unité
979,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours