Escabeau à simple accès Tubesca-Comabi 2370011, Hauteur de travail maximale: 4.42 m | Type: Marchepied | Nombre d'échelons: 11
MP pro avec rampe
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tubesca-Comabi :2370011
Rubix :0750-7064395
EAN :3178740003197






Résumé technique
| Nombre d'échelons | 11 |
|---|---|
| Hauteur de travail maximale | 4,42 m |
| Poids | 18,9 kg |
Documents
Détails articles : MARCHEPIED PRO 11 MAR AC RAMPES HAC 4,32M POIDS 18,9KG
La référénce européenne des professionnels !,Sécurité MAXI,Sabots enveloppants haute sécurité antidérapants interchangeables,Montants de 50mm,Longévité extrême,Articulation avec insert polyamide: pas de grippagepas d'usure,Barre anti-écartement à l'extrémité,Testé 1000 fois plus que les exigences de la réglementation!,Articulation Monobloc,NF
Points forts
La référénce européenne des professionnels !, Sécurité MAXI, Sabots enveloppants haute sécurité antidérapants interchangeables, Montants de 50mm, Longévité extrême, Articulation avec insert polyamide: pas de grippage, pas d'usure, Barre anti-écartement à l'extrémité, Testé 1000 fois plus que les exigences de la réglementation!, Articulation Monobloc, NF,
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'échelons | 11 |
|---|---|
| Hauteur de travail maximale | 4,42 m |
| Poids | 18,9 kg |
| Hauteur de plate-forme | 2,42 m |
| Type | marchepied |
| Longueur repliée | 3,43 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 149,47 € HT
/ unité
1 379,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours