Escabeau à simple accès Tubesca-Comabi 2376009, Hauteur de travail maximale: 4.13 m | Type: Marchepied en aluminium | Nombre d'échelons: 9
Probat
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tubesca-Comabi :2376009
Rubix :0750-7037034
EAN :3178740025434




Résumé technique
| Nombre d'échelons | 9 |
|---|---|
| Hauteur de travail maximale | 4,13 m |
| Poids | 19,6 kg |
Documents
Détails articles : MARCHEPIED PROBAT 9 MARCHES HAC 4,04M POIDS 19,6KG
Le MCP surdimensionné !,Sécurité,Système de pliage breveté,Liaisons indéformables brevetées,Confort,Marches de 100mm,Repose pieds de 390 x 382mm extrudé,Porte outils en Aluminium avec porte sceau intégréEsca.main cour 5m-45degre-1000
Points forts
Le MCP surdimensionné !, Sécurité, Système de pliage breveté, Liaisons indéformables brevetées, Confort, Marches de 100mm, Repose pieds de 390 x 382mm extrudé, Porte outils en Aluminium avec porte seau intégré,
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'échelons | 9 |
|---|---|
| Hauteur de travail maximale | 4,13 m |
| Poids | 19,6 kg |
| Hauteur de plate-forme | 2,13 m |
| Type | marchepied en aluminium |
| Longueur repliée | 3,16 m |
| Matière | aluminium |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 093,54 € HT
/ unité
1 312,25 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours