Escabeau à simple accès Tubesca-Comabi 2370010, Hauteur de travail maximale: 4.2 m | Type: Marchepied | Nombre d'échelons: 10
MP PRO AVEC RAMPE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tubesca-Comabi :2370010
Rubix :2736-7004815
EAN :3178740000882






Résumé technique
| Nombre d'échelons | 10 |
|---|---|
| Hauteur de travail maximale | 4,2 m |
| Poids | 17,2 kg |
Documents
Détails articles : MARCHEPIED PRO 10 MAR AC RAMPES HAC 4,1M POIDS 17,2KG
La référénce européenne des professionnels !,Sécurité MAXI,Sabots enveloppants haute sécurité antidérapants interchangeables,Montants de 50mm,Longévité extrême,Articulation avec insert polyamide: pas de grippagepas d'usure,Barre anti-écartement à l'extrémité,Testé 1000 fois plus que les exigences de la réglementation!,Articulation Monobloc,NF
Points forts
La référénce européenne des professionnels !, Sécurité MAXI, Sabots enveloppants haute sécurité antidérapants interchangeables, Montants de 50mm, Longévité extrême, Articulation avec insert polyamide: pas de grippage, pas d'usure, Barre anti-écartement à l'extrémité, Testé 1000 fois plus que les exigences de la réglementation!, Articulation Monobloc, NF,
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'échelons | 10 |
|---|---|
| Hauteur de travail maximale | 4,2 m |
| Poids | 17,2 kg |
| Hauteur de plate-forme | 2,2 m |
| Type | marchepied |
| Longueur repliée | 3,18 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 053,18 € HT
/ unité
1 263,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours