Références
SMC :ISE70-F02-L2
Rubix :0338-2406718
Fabricant :ISE70-F02-L2
Détails articles : REGULATION - CAPTEUR THERMOSTAT PRESSOSTAT
Les pressostats de la série ISE70/75(H) intègrent un grand écran numérique pour surveiller les liquides de refroidissement et les fluides hydrauliques. Ces pressostats à la fois performants et légers sont disponibles en trois modèles : l'ISE70 pour une utilisation avec de l'air ou des gaz inertes et incombustibles (surveillance d'une plage de pression nominale entre -0,1 et 1MPa), et les modèles ISE75 et ISE75H (pour une utilisation avec des fluides nécessitant une pression nominale allant jusqu'à 10MPa et 15MPa, respectivement).Disponibles avec des options de filetage Rc, NPT ou G1/4, et avec des indications de pression fixes ou sélectionnables en MPa ou PSI, ces commutateurs sont conformes aux accréditations mondiales CE et UL/CSA et à l'indice de protection IP67.
Points forts
Pressostat numérique pour l'air avec affichage 2 couleurs
NPN/PNP collecteurs ouverts (1 ou 2 sorties)
Boîtier IP67
Normes : Marquage CE, conformité UL/CSA (UL508)
NPN/PNP collecteurs ouverts (1 ou 2 sorties)
Boîtier IP67
Normes : Marquage CE, conformité UL/CSA (UL508)
Informations techniques
Attributs
| Type | pressostat |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
257,77 € HT
/ unité
309,32 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h