Commutateur de pression SMC ZSE20AF-V-01-J
Pressostat numérique de haute précision
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :ZSE20AF-V-01-J
Rubix :0338-2509236
Fabricant :01785461
Détails articles : VACUOSTAT NUMERIQUE HTE PRECIS. SERIE ZSE20A
La série ZSE2 est un pressostat compact (pour la pression du vide) qui peut être intégré aux systèmes de vide ZX ou ZR. Le pressostat de la série ZSE2 a un temps de réponse rapide de 10mS et l'option connecteur facilite le câblage.
Informations techniques
Attributs
| Type | vacuostat numerique hte precis. serie zse20a |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
121,84 € HT
/ unité
146,21 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours