Commutateur de pression SMC HEC006-A5B

Type précis, refroidi par air - HEC-A

Voir les informations techniques

Références

SMC :HEC006-A5B
Rubix :0338-2538161
Fabricant :HEC006-A5B
THERMO-CON REFROIDI A L SERIE HEC006-A

Résumé technique

Typetype précis, refroidi par air - hec-a

Détails articles : THERMO-CON REFROIDI A L SERIE HEC006-A


Contrôle précis de la température grâce à la technologie Peltier

Points forts

Capacité de refroidissement : 230 à 600 WTStabilité de la température : ±0,01 °C à ±0,03 °CPlage de la température de consigne : 10 à 60 °C Fonction de contrôle de l'apprentissageAvec fonction de chauffage et autodiagnostic.

Informations techniques


Attributs
Typetype précis, refroidi par air - hec-a
15 517,78 € HT
/ unité
18 621,34 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours