Commutateur de pression Bosch Rexroth R901102727
CONTACT A PRESSION HED 8 OA-2X/200K14S
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch Rexroth :R901102727
Rubix :V768-2508894
Fabricant :R901102727
Documents
Détails articles : CONTACT PRESSION AVEC GRADUATION HED 8 200BAR OA-2X/200K14S
Commutation hors potentiel de courants de 1 mA à 2,0 A. Petite hystérésis, dépendant du point de commutation réglé. Haute répétabilité < 1 % de la pression de réglagePressostat à pistonMicrocommutateur avec fonction de fermeture / d'ouvertureMontage en tuyauterieSix pans creux avec capuchon de protection, plombableSans connecteur femelle, connecteur DIN EN 175301-803Avec joints NBR
200 bar, microcommutateur avec fonction de fermeture/d’ouverture, connecteur DIN EN 175301-803 (grand connecteur cubique)
Informations techniques
Attributs
| Type | contact à pression |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
256,80 € HT
/ unité
308,16 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence

