Références
SMC :ZSE20BF-T-M5-W
Rubix :0338-2509167
Fabricant :01778545
Détails articles : VACUOSTAT NUMERIQUE HTE PRECIS. SERIE ZSE20B
Pressostat digital de haute précision
Affichage tricolore, sur 3 écrans
Fluide compatible : air, gaz non corrosif, gaz non inflammable ou fluides généraux
Plages de pression : de -101 à 100 kPa
Répétitivité : ±0.2 % E.M.
Sortie : IO-Link, NPN /PNP ou analogique (Tension/Courant)
Sélectionnez le temps de réponse : de moins de 1.5 ms à 5 s.
Connecteur M12 disponible
IP40 ou IP65
Consommation : 35 mA max.
Informations techniques
Attributs
| Type | vacuostat numerique hte precis. serie zse20b |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
222,99 € HT
/ unité
267,59 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
