Commutateur de pression SMC ZSE20A-Y-M5-J
Pressostat numérique de haute précision
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :ZSE20A-Y-M5-J
Rubix :0338-2509191
Fabricant :01936476
Détails articles : VACUOSTAT NUMERIQUE HTE PRECIS. SERIE ZSE20A
Pressostat digital de haute précision
Affichage tricolore, sur 3 écrans
Fluide compatible : air, gaz non corrosif, gaz non inflammable ou fluides généraux
Plages de pression : de -101 à 100 kPa
Répétitivité : ±0.2 % E.M.
Sortie : IO-Link, NPN /PNP ou analogique (Tension/Courant)
Sélectionnez le temps de réponse : de moins de 1.5 ms à 5 s.
Connecteur M12 disponible
IP40 ou IP65
Consommation : 35 mA max.
Informations techniques
Attributs
| Type | pressostat numérique |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
113,33 € HT
/ unité
136,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours