Références
SMC :PSE570-02-28N
Rubix :0338-2293432
Détails articles : REGULATION PSE570-02-28N
Pressostat numériqueTaux de pression : jusqu'à 10 MPaPrécision : jusqu'à 1% de l'E.M.Sortie : IO-Link, NPN/PNP ou analogique (Tension/Courant)Boîtier jusqu'à IP65.
Points forts
Fluides applicables : gaz ou liquide n'attaquant pas ou ne corrodant pas les matériaux des pièces en contact avec le fluide6 plages de pression nominale : -100 à 100 kPa, 0 à 500 kPa, 0 à 1 MPa, 0 à 2 MPa, 0 à 5 MPa, 0 à 10 MPaPression d'épreuve : 3 fois supérieure à la pression nominaleSorties : IO-Link, NPN/PNP et analogique (tension/courant) Tension de tenue : 500 V Connecteur ACM12 pour le câblageEnveloppe : IP65.
Informations techniques
Attributs
| Type | capteur de pression |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
166,32 € HT
/ unité
199,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours