Presse Bessey TGK40, Serrage: 400 mm | Saillie: 120 mm
Presse vis f et a TG-TGK
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bessey :TGK40
Rubix :0135-5040979
EAN :4008158030258
Documents
Détails articles : PRESSE A VIS SERRAGE 400X120 MM UE5
Presse à vis en fonte et acier TGK poignée bi-matière
- Puissance de serrage jusqu'à 7 000 N
- Exécution renforcée et serrages grandes longueurs
- Poignée bi-matière
- Rotule amovible et interchangeable sans outil et sans effort
- Frein de blocage du coulisseau sur le rail
- Puissance de serrage jusqu'à 7 000 N
- Exécution renforcée et serrages grandes longueurs
- Poignée bi-matière
- Rotule amovible et interchangeable sans outil et sans effort
- Frein de blocage du coulisseau sur le rail
Informations techniques
Attributs
| Serrage | 400 mm |
|---|---|
| Saillie | 120 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
466,40 € HT
/ 5 unités
559,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours

