Presse Bessey TG40T20KN, Serrage: 400 mm | Saillie: 200 mm
Presse vis f et a profonde tgt
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bessey :TG40T20KN
Rubix :0135-5021168
EAN :4008158012414
Documents
Détails articles : PRESSE A VIS FONTE 400X200 MM
Presse à vis en fonte et acier profonde TGT poignée à garrot KN
- Puissance de serrage jusqu'à 7 000 N
- Exécution robuste
- Rail de forte section
- Saillie jusqu'à 500 mm
- Poignée à garrot à bouts ronds pour un bon confort au serrage
- Puissance de serrage jusqu'à 7 000 N
- Exécution robuste
- Rail de forte section
- Saillie jusqu'à 500 mm
- Poignée à garrot à bouts ronds pour un bon confort au serrage
Informations techniques
Attributs
| Serrage | 400 mm |
|---|---|
| Saillie | 200 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
168,78 € HT
/ unité
202,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours

