Presse Bessey GZ30KN, Serrage: 300 mm | Saillie: 140 mm
Presse A Vis Tout Acier S 300Mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bessey :GZ30KN
Rubix :0135-5021095
EAN :4008158034133
Documents
Détails articles : PRESSE A VIS TOUT ACIER S 300MM UE10
Points forts
Le profil monobloc pour une puissance et un maintien parfait au serrage. Trés maniables.
Applications
Pour le travail du bois et du métal.
Informations techniques
Attributs
| Serrage | 300 mm |
|---|---|
| Saillie | 140 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
142,51 € HT
/ unité
171,01 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours

