Filtre ventilation assistée soudeur 3M 857720, Classe : 1

Casques 3M™ Versaflo™ série M-300 avec appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™ Adflo™

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :857720
Rubix :2771-6240124
Fabricant :7100166694
EAN :4046719806836
CASQUE VERSAFLO M-307 APP RESPI VA ADFLO 7100166694

Résumé technique

Classe1

Documents

Détails articles : CASQUE VERSAFLO M-307 APP RESPI VA ADFLO 7100166694


Bénéficiez d'une protection faciale, des voies respiratoires et de la tête efficace avec le casque 3M™ Versaflo™ série M-300 et l'appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™ Adflo™.   Notre casque M-307 présente une conception à large visière qui offre aux utilisateurs une excellente vision périphérique et vers le bas, ainsi qu'une bonne clarté optique. Il présente un joint facial ignifugé pour les applications impliquant des particules chaudes et une visière enduite pour une résistance supplémentaire aux produits chimiques et aux rayures.   Conçu dans une optique de confort, le casque est doté d'une suspension entièrement ajustable qui comprend des lanières en tissu pour un confort et une répartition du poids optimaux. Un déflecteur intégré à l'intérieur de la coiffe vous permet de diriger le flux d'air dans le casque pour un contrôle et un confort accrus. Des accessoires en option (vendus séparément) peuvent être ajoutés au casque pour une protection supplémentaire, notamment un casque antibruit, des autocollants et une jugulaire.   L'appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™ Adflo™ peut protéger les utilisateurs contre les particules et les gaz en fonction du filtre utilisé. Il est livré avec un tuyau respiratoire autoréglable avec QRS (Quick Release Swivel) pour une connexion et déconnexion facile d'une seule main. Il est également livré avec un indicateur de débit d'air, un préfiltre, un pare-étincelles, un filtre antiparticules, une batterie lithium-ion standard, une ceinture et un chargeur. Un filtre anti-odeurs (837110) est disponible séparément pour les environnements de travail aux odeurs désagréables. Les filtres à gaz sont vendus séparément (837242 ou 837542).  La batterie standard incluse se recharge complètement en 4 à 5 heures environ selon la capacité résiduelle et le système a une autonomie prévue de 7 à 9 heures lorsqu'il est utilisé avec un nouveau filtre antiparticules, une nouvelle batterie entièrement chargée et à un débit d'air standard.  Le débit d'air peut être facilement réglé pour répondre aux besoins de l'utilisateur. Le flux d'air correspond toujours au taux nominal constant de 170 litres par minute, quelle que soit la charge de la batterie ou l'encrassement de particules du filtre. Pour les environnements de travail plus chauds et plus humides, le débit d'air peut être augmenté de 200 litres par minute pour un confort d'utilisation optimal.
Le système respiratoire à adduction d'air 3M™ Adflo™ avec le casque de la série 3M™ Versaflo™ M-300 offre une protection de la tête EN397 grâce à notre système respiratoire à adduction d'air Adflo™ pratique.

Points forts

Le confort de la visière garantit une excellente vision périphérique et de haut en bas ainsi qu'une qualité optique optimale;Le masque Adflo peut protéger les utilisateurs contre les particules et les gaz en fonction du filtre utilisé;Le déflecteur intégré permet de détourner le flux d'air à l’intérieur de la coiffe pour un confort accru de l'utilisateur;Les visières enduites fournissent une résistance supplémentaire aux produits chimiques et aux rayures;Joint facial ignifugé pour une protection supplémentaire pour les applications impliquant des particules chaudes;Protection de la tête conforme à la norme EN 397

Applications

Utilisation pour les applications de soudage

Informations techniques


Attributs
Classe1
1 479,43 € HT
/ unité
1 775,32 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours