Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Catalogue Marques Exclusives
Trouver votre agence
Outillage & Métrologie
(21 162)
Entretien et réparation
(2 526)
Fixation et montage
(45 030)
Protection - Sécurité - Hygiène
(23 474)
Equipement
(9 532)
Usinage
(29 672)
Soudage
(1 776)
Transmission
(62 837)
Pneumatique et fluiditique
(30 532)
Déstockage
(1 993)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Equipement
Groupes électrogène
Générateurs
Groupes électrogènes
Générateur
GROUPE ELECTROGENE MONO 4600 MOTEUR HONDA GX270 3000T/MIN
Générateur Pramac (Power & Material Handling) PE402SHI007
Groupe électrogène Série ES
Références
pramac (power & material handling) :
PE402SHI007
rubix :
7316-7100968
ean :
8018539033767
Résumé technique
Puissance
4,6
kW
Autonomie
6,7
h
Tension
230
V
Voir toutes les caractéristiques
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : GROUPE ELECTROGENE MONO 4600 MOTEUR HONDA GX270 3000T/MIN
Très robuste
Particulièrement indiquée pour la location et dans le secteur de la construction
Modèle monophasée.
Points forts
12 heures d'autonomie.
Applications
Utilisation intensive.
Informations techniques
Attributs
Poids
61
Puissance
4,6
kW
Autonomie
6,7
h
Tension
230
V
Carburant
essence
Poids
61
kg
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
1 915,00
€
HT
/
unité
2 298,00
€
TTC
Dont DEEE :
2,08
€
TTC
Livraison estimée 5 -20 jours
Créer un PDF à partir du produit