Gerbeur élévateur Pramac (Power & Material Handling) HB310000000, Charge de travail sécurisée: 1000 kg | Hauteur: 1600 mm
Gerbeur manuel série MX 1016
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Pramac (Power & Material Handling) :HB310000000
Rubix :7316-7029480
EAN :8018539051020
Documents
Détails articles : GERBEUR MANUEL MX MX 1016 1T ELEVATION 1,6M
Poulie en acier et chaîne renforcée. Fourches guidées par 4 galets acier. Poignée de contrôle trois positions (montée-neutre-descente) avec protection plastique. Soupape de protection. Longueur des fourches : 1150 mm. Largeur des fourches : 170 mm.
Points forts
Dispose d’une pédale qui facilite le levage sans charge.
Applications
Pour une utilisation peu intensive.
Informations techniques
Attributs
| Charge de travail sécurisée | 1000 kg |
|---|---|
| Hauteur | 1600 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 652,28 € HT
/ unité
1 982,74 € TTC

- Livraison habituellement sous (25) jours
