Périphérique électrique Festo PR-30-RT

PR-30-RT Sonde de verrouillage à impact

Voir les informations techniques
Références
Festo :PR-30-RT
Rubix :0326-2179523
Fabricant :9298
EAN :4052568020590
BOUTON C-DE-P VERT PR-30-RT 9298
Résumé technique
Typepr-30-rt
Exécutionbouton de verrouillage en cas de choc

Détails articles : BOUTON C-DE-P VERT PR-30-RT 9298


Bouton coup-de-poing verrouillable PR-30-RT pour distributeurs de base SV, SVS, SVOS. Diamètre de montage=30,5 mm, Degré de protection=IP40, Poussée =25 N, Poids du produit=37 g, Couleur=rouge

Informations techniques


Attributs
Typepr-30-rt
Exécutionbouton de verrouillage en cas de choc
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,88 HT
/ unité
53,86 TTC
  • Livraison habituellement sous (12) jours