Références
Festo :MHA1-PR4-3-M3-PI
Rubix :0326-2574515
Fabricant :197223
EAN :4052568082116
Détails articles : BLOC MONT. BAT. MH A1-PR4-3-M3-PI I
Bloc de montage en batterie MHA1-PR4-3-M3-PI avec embases de connecteur, pour distributeurs d’embase MHA1-...-PI Nombre max. d'emplacements de distributeurs=4, Pression de service=0 - 8 bar, Fluide de service=Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4], Note sur le fluide de commande et de pilotage=Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur), Classe de résistance à la corrosion KBK=1
Informations techniques
Attributs
| Type | bloc batterie |
|---|---|
| Exécution | mha1 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
102,87 € HT
/ unité
123,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours