Courroies crantées en pouces Optibelt 560 XH 300

optibelt ZR XH

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :560 XH 300
Rubix :0314-1048396
Fabricant :1929255
EAN :4014486024173
COURROIE DENTEE 560 XH 300 ZR

Résumé technique

Profilxh
Longueur primitive56 ''
Largeur courroie76,2 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE 560 XH 300 ZR


Les principales caractéristiques des courroies dentées optibelt ZR sont le mélange chloroprène de haute qualité, les câbles de traction en fibres de verre extrêmement souples et le tissu de protection résistant à l'abrasion. Les courroies dentées ZR de série résistent partiellement aux huiles, à la chaleur et au froid.

Informations techniques


Attributs
Profilxh
Longueur primitive56 ''
Largeur courroie76,2 mm
Division de dent22,22 mm
Matièrecaoutchouc
Nombre de dents64
Hauteur11,2 mm
Longueur primitive (mm)1422,4 mm
217,65 € HT
/ unité
261,18 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours