Courroies crantées en pouces Optibelt 240 H 075
Profil H (pas 12,7 mm)
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :240 H 075
Rubix :0314-1047953
Fabricant :1508746
EAN :4014486003031


Résumé technique
| Profil | h |
|---|---|
| Longueur primitive | 24 '' |
| Largeur courroie | 19,05 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 240 H 075 ZR
Utilisée pour les transmissions synchrones. Grandes qualités de souplesse dues à sa faible épaisseur combinée avec un câblé de haute flexibilité. Résistante aux huiles, aux hautes et basses températures.
Informations techniques
Attributs
| Profil | h |
|---|---|
| Longueur primitive | 24 '' |
| Largeur courroie | 19,05 mm |
| Division de dent | 12,7 mm |
| Matière | cr |
| Nombre de dents | 48 |
| Hauteur | 4 mm |
| Longueur primitive (mm) | 609,6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,00 € HT
/ unité
20,40 € TTC

- Livraison habituellement sous (22) jours