Courroies crantées en pouces Optibelt K390 L 150
optibelt ALPHA TORQUE L
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :K390 L 150
Rubix :0314-1315494
Fabricant :1874194
EAN :4014486007510


Résumé technique
| Profil | l |
|---|---|
| Longueur primitive | 39 '' |
| Largeur courroie | 38,1 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE K390 L 150 ALPHA TORQUE
Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l’abrasion ; elles existent aussi en double denture.
Informations techniques
Attributs
| Profil | l |
|---|---|
| Longueur primitive | 39 '' |
| Largeur courroie | 38,1 mm |
| Division de dent | 9,52 mm |
| Matière | polyuréthane |
| Nombre de dents | 104 |
| Hauteur | 3,6 mm |
| Longueur primitive (mm) | 990,6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
243,21 € HT
/ unité
291,85 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours